Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-1/8 U-1/8 (2307) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015929
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534222
EAN/GTIN:
     4052568000202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
U-1/8 U-1/8 (2307) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre:
2.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
74,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
2,3 G
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, U-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,52*
Lager 955
7303
1
€ 8,90*
ab € 1,97*
€ 2,92*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.