| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO024161 Herst.-Nr.: 541554 EAN/GTIN: 4052568050542 |
| | |
|
| | |
| MS4-WP-EX MS4-WP-EX (541554) Befestigungswinkel Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Baugröße: | 4 | Baureihe: | MS | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 39,0 G | 0,043 KG | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | POM, Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Winkel: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,10* | € 11,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 11,47* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,07* | € 12,17* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,81* | € 14,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,58* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|