Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-L-G14-Q10-P10 NPQM-L-G14-Q10-P10 (558713) L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028839
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558713
EAN/GTIN:
     4052568054823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQM-L-G14-Q10-P10 NPQM-L-G14-Q10-P10 (558713) L-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
8,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
7,5 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
34,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder winkel, NPQM-L-G14-Q10-P10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Mehrfachverteiler, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
210
10
€ 8,90*
ab € 3,44*
€ 4,47*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,69*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 6,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 10,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.