Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-40-25-PPVA-N3 DSBC-40-25-PPVA-N3 (1376656) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033066
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1376656
EAN/GTIN:
     4052568016678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBC-40-25-PPVA-N3 DSBC-40-25-PPVA-N3 (1376656) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Profilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 12 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,7 J
Dämpfungslänge:
19 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
633 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
754 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
205 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
37 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
740 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
16 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Produktgewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSBC-40-25-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,18*
€ 73,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,73*
€ 75,15*
Lager 955
44
€ 5,90*
ab € 62,79*
€ 79,53*
€ 8,95*
ab € 62,28*
€ 81,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 67,33*
€ 85,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,4983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-40
ab € 9,07*
Zubehör
Festo
SGS-M12X1,25
ab € 13,31*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-D
ab € 10,35*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.