Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-40-10-PPS-A ADNGF-40-10-PPS-A (574031) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033507
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574031
EAN/GTIN:
     4052568221546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADNGF-40-10-PPS-A ADNGF-40-10-PPS-A (574031) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
40 mm
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Dämpfung:
PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Profilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Betriebsdruck:
1,4 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,70 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
686 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
754 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
164 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
45 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
430 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
17 G
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Dämpfungslänge:
5,0 MM
Produktgewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADNGF-40-10-PPS-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 88,82*
€ 109,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,49*
€ 111,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 114,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 122,63*
€ 149,19*
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 168,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,0194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,7104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,3566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,6958
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.