Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-P-H-B43C-B-G14 VHER-P-H-B43C-B-G14 (3515601) Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO061729
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3515601
EAN/GTIN:
     4052568270162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
VHER-P-H-B43C-B-G14 VHER-P-H-B43C-B-G14 (3515601) Steuerschieber
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
4/3 geschlossen
Betätigungsart:
manuell
Baubreite:
56 MM
Normalnenndurchfluss:
1.500 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Hinweis zum Betriebsdruck:
Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angesc
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Nennweite:
8 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Dichtprinzip:
hart
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überschneidungsfreiheit:
ja
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Betätigungsmoment:
2,0 NM
Produktgewicht:
375 G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Hebel:
PA
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schließbar
Gewicht:
0,45 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,72*
€ 93,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,05*
€ 93,23*
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 95,29*
Lager 955
74
€ 5,90*
ab € 85,67*
€ 104,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,5137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.