Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQR-DK-G14-Q8 NPQR-DK-G14-Q8 (8085665) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082033
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085665
EAN/GTIN:
     4052568451073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQR-DK-G14-Q8 NPQR-DK-G14-Q8 (8085665) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
6,3 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-20 bis 150 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
7,5 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
14,4 G | 0,017 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff O-Ring:
FPM
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
216
€ 8,90*
ab € 12,03*
€ 16,33*
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 27,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.