Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-11004060 03089-11004060 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-11004060 03089-11004060 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002694
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-11004060
EAN/GTIN:
     4059495336756
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Arretierbolzen
Rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl · Preisgünstige Ausführung Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde.
Weitere Informationen:
Benennung:
Arretierbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
D:
4
D1:
M6
D2:
14
L:
36,0
L1:
15
L2:
6
L3:
13
Hub S:
4,0
SW1:
6
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Anzieh- drehmoment max. Nm:
2
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen norelem, rastbolzen, 03089-11004060, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.