Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-2511410X40 04232-2511410X40 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-2511410X40 04232-2511410X40 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009379
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-2511410X40
EAN/GTIN:
     4059495327990
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Stahl- oder Edelstahlausführung · Farbe: schwarz oder rubinrot Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
D:
M10
D1:
27,1
D2:
11
B:
33,3
B1:
24,0
H:
18,0
H1:
28,5
A:
96,0
A1:
108,0
Hub S:
1,5
L:
40
Spannkraft F kN:
8,0
Handkraft FH N:
350
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-2511410X40, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.