Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07360-250 07360-250 Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07360-140-500.jpg
img_07360-140-500.jpg
img_Z07360-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040973
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07360-250
EAN/GTIN:
     4059495169378
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
· Für Federpakete geeignet · Hohe Federkraft bei kurzem Federweg Werkstoff: Federstahl. Ausführung: phosphatiert und geölt. Hinweis: Werden Tellerfedern als Federpaket zusammengestellt, so kann die Federkraft der einzelnen Tellerfeder mit der Anzahl der Tellerfedern multipliziert werden. D.h. hohe Federkraft bei kurzem Federweg. Werden Tellerfedern als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg. F = 0,25 A H
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Tellerfeder
D1:
25,4
D2:
50,0
E:
3,0
H:
4,1
H1:
1,1
F N:
4.255,0
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 50x25,4x3, tellerfeder, tellerfeder 6x3, 07360-250, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
306
1
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 3,29*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.