Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07690-01-10 07690-01-10 Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07690-01-10 07690-01-10 Ringmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042310
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07690-01-10
EAN/GTIN:
     4059495437095
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
D1:
M10
D2:
25
D3:
45
D4:
25
E:
8
H:
45
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 07690-01-10, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.