Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07690-01-12 07690-01-12 Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07690-01-12 07690-01-12 Ringmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042311
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07690-01-12
EAN/GTIN:
     4059495437101
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
D1:
M12
D2:
30
D3:
54
D4:
30
E:
10
H:
53
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: 07690-01-12, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.