Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08900-A0190X06 08900-A0190X06 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08900-A0190X06 08900-A0190X06 Bohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043228
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-A0190X06
EAN/GTIN:
     4059495181301
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
A
D1:
1,9
D2:
5
L1:
6
Produkttyp:
kurz
R:
1,0
T:
0,01
Gewicht:
0,0007 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.