Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08900-A0420X08 08900-A0420X08 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08900-A0420X08 08900-A0420X08 Bohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043289
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-A0420X08
EAN/GTIN:
     4059495181912
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
A
D1:
4,2
D2:
8
L1:
8
Produkttyp:
kurz
R:
1,0
T:
0,01
Gewicht:
0,0022 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.