| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM043361 Herst.-Nr.: 08900-A0660X10 EAN/GTIN: 4059495182636 |
| |
|
| | |
| · Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | zylindrisch | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | Bohrbuchse | Form: | A | D1: | 6,6 | D2: | 12 | L1: | 10 | Produkttyp: | kurz | R: | 1,5 | T: | 0,02 | Gewicht: | 0,006 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, bohrbuchse din 179 norelem, 08900-A0660X10, din179, Originalteile, Positionierbuchsen |
| | |
| |