Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08910-B0690X16 08910-B0690X16 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08910-B0690X16 08910-B0690X16 Bohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045137
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08910-B0690X16
EAN/GTIN:
     4059495201061
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
B
D1:
6,9
D2:
12
D3:
15
L1:
16
Produkttyp:
mittel
L2:
3,0
R:
1,5
T1:
0,02
T2:
0,03
Gewicht:
0,011 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.