Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08910-B0720X10 08910-B0720X10 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08910-B0720X10 08910-B0720X10 Bohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045145
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08910-B0720X10
EAN/GTIN:
     4059495201146
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
B
D1:
7,2
D2:
12
D3:
15
L1:
10
Produkttyp:
kurz
L2:
3,0
R:
1,5
T1:
0,02
T2:
0,03
Gewicht:
0,0068 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.