| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM046195 Herst.-Nr.: 10453-00 EAN/GTIN: 4059495414676 |
| |
|
| | |
| · Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm · Verschiedene Montagemöglichkeiten · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen Werkstoff: Polyamid O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm. Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 8 oder 10 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring. Mit zwei getrennten Kammern. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Kabelhalter | Gewicht: | 0,0057 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |