Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29036-525 29036-525 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0490-518-500.jpg
img_K0490-518-500.jpg
img_Z29036-5-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064009
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29036-525
EAN/GTIN:
     4059495268200
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Um 180° stufenlos einstellbar · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar. * Langloch. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gelenkfuss
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
25,1
B:
7* (4x)
C:
45
D:
40
E:
42,0
F:
57
G:
75
H:
33
K:
57
L:
106
M:
73
N:
7
O:
75
P:
33
R:
52,0
S:
M8x35
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: 29036-525, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 31,66*
€ 44,12*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 44,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,5643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.