Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS1000-0,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 0,5m, WLL 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 1000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 1000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 1000-0,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 1000-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg 0,5m
kranschlinge 0,5m
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
0,5 M
Umfang:
1 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
1000 KG
Farbcode:
violett
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, RDS1000-0,5, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.