Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS2000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3m, WLL 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 2000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 2000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 2000-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 2000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
3 M
Umfang:
6 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
2000 KG
Farbcode:
grün
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, RDS2000-3, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.