Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS3000-6 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 6m, WLL 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 3000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 3000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 3000-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 3000-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 6 m 3000 kg
kranschlinge 3000 kg
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 M
Umfang:
12 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
3000 KG
Farbcode:
gelb
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 6m, RDS3000-6, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.