Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS4000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2m, WLL 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 4000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 4000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 4000-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 4000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2 m
rundschlinge
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40 bis +100 °C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
2 M
Umfang:
4 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
4000 KG (KRAFT)
Farbcode:
grau
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: RDS4000-2, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.