Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS4000-5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 5m, WLL 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 4000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 4000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 4000-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 4000-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen 4 t umfang 10 m
kranschlinge 5m
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 M
Umfang:
10 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
4000 KG
Farbcode:
grau
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, RDS4000-5, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.