Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS6000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4m, WLL 6000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 6000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 6000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 6000-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 6000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 6t 4m
rundschlinge
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 M
Umfang:
8 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
6000 KG
Farbcode:
braun
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, RDS6000-4, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.