Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD18ES Schalldämpfer G 1/8", Drahtgewebe, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD18ES Schalldämpfer G 1/8", Drahtgewebe, 1.4305
SDD18ES Schalldämpfer G 1/8", Drahtgewebe, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
1.4305
Gewinde:
G 1/8"
SW:
13 MM
L:
9 MM
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, SDD18ES, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,22*
Lager 955
6061
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 11,23*
€ 3,90*
ab € 9,14*
€ 12,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.