Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD38MSV Schalldämpfer G 3/8", Drahtgewebe, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD38MSV Schalldämpfer G 3/8", Drahtgewebe, Messing vernickelt
SDD38MSV Schalldämpfer G 3/8", Drahtgewebe, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 38 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 38 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8"
SW:
19 MM
L:
12 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, SDD38MSV, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 5,98*
Lager 955
2947
€ 8,90*
ab € 4,15*
€ 6,00*
€ 3,90*
ab € 4,72*
€ 6,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.