Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDH10-40 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1" (PN 40 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDH10-40 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1" (PN 40 bar)
SDH10-40 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1" (PN 40 bar)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (PN 40)
Artikel-Nr.:
     955-SDH 10-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDH 10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Optional: 40 bar Betriebsdruck (R-Gewinde) -40 *bei 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungsschalldämpfer
Gewinde:
G 1"
D:
100 MM
L:
223 MM
Durchfluss*:
23 M3/MIN
Durchfluss*-1:
23000 L/MIN
Betriebsdruck:
40 BAR
Ersatzfiltersätze:
SDHE 10-40
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, SDH10-40, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Hochleistungs-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,3584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,35*
€ 291,9665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,40*
€ 283,696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,33*
€ 271,7127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,96*
€ 240,3324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.