Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDH30 Hochleistungs-Schalldämpfer R 3" (PN 10 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (R 3" - R 6 ")
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (R 3" - R 6 ")
Artikel-Nr.:
     955-SDH 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDH 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Optional: 40 bar Betriebsdruck (R-Gewinde) -40 *bei 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungsschalldämpfer
Gewinde:
R 3"
D:
210 MM
L:
559 MM
Durchfluss*:
200 M3/MIN
Durchfluss*-1:
200000 L/MIN
Betriebsdruck:
10 BAR
Ersatzfiltersätze:
SDHE 30
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: SDH30, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Hochleistungs-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.174,93*
€ 1.288,71*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 1.180,60*
€ 1.289,67*
Frei Haus
ab € 1.189,44*
€ 1.301,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,67*
€ 1.534,7073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,04*
€ 1.519,6776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,72*
€ 1.464,5568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,48*
€ 1.432,1412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,60*
€ 1.404,914
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.