Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH10PVDF Labor-Schlauchhahn (PVDF), 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2-Wege Schlauchventil aus PVDF
Exemplarische Darstellung: 2-Wege Schlauchventil aus PVDF
Zeichnung: mögliche Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     955-SH 10 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SH 10 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn
durchlaufhahn
Werkstoffe: Körper: PVDF, Küken und Griff: PVDF / PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +40°C Betriebsdruck: 0 - 1 bar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
DN:
8 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: SH10PVDF, Absperrhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Labor-Hähne, PVDF-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.