Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ2000 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPZ 9,7x8, Ld=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-SPZ 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPZ 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
2000 MM
Innenlänge Li:
1962 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPZ2000, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.