Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ2450 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPZ 9,7x8, Ld=2450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-SPZ 2450
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPZ 2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
2450 MM
Innenlänge Li:
2412 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPZ2450, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.