Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ962 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPZ 9,7x8, Ld=962mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-SPZ 962
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPZ 962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
962 MM
Innenlänge Li:
924 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPZ962, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.