Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPR22X19ALUBLAU Aluminium-Rohr, 22 x 19mm, blau (RAL 5015) pulverbeschichtet(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Artikel-Nr.:
     955-TPR 22X19 ALU BLAU-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TPR 22X19 ALU BLAU-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr. Hinweis: Das Rohr muss sauber abgetrennt, außen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Optimale Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders erzielt. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
22 x 19 MM
Farbe:
blau (RAL 5015)
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, druckluftleitung 22x 2, TPR22X19ALUBLAU, Aluminium-Rohre, Alu-Rohre, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Speedfit Druckluftleitungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.