Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPR22X19ALUGRAU Aluminium-Rohr, 22 x 19mm, grau (RAL 7001) pulverbeschichtet(4m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Artikel-Nr.:
     955-TPR 22X19 ALU GRAU-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TPR 22X19 ALU GRAU-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr. Hinweis: Das Rohr muss sauber abgetrennt, außen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Optimale Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders erzielt. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 4 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
22 x 19 MM
Farbe:
grau (RAL 7001)
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, TPR22X19ALUGRAU, Aluminium-Rohre, Alu-Rohre, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Speedfit Druckluftleitungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,1403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,5588
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,53*
€ 91,0707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.