Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS50-GSB Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln gleichschließend mit Schließu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS50-GSB Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln gleichschließend mit Schließu
VHS50-GSB Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln gleichschließend mit Schließu
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 50-GSB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 50-GSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
gleichschließend mit Schließung B
S:
50 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
8,0 MM
A:
29 MM
B:
30 MM
C:
18 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, VHS50-GSB, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.