Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z10X540 Klass. Keilriemen DIN 2215, Z 10x6, Li=540mm, Z21.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Zeichnung: Klassischer Keilriemen Z 10x6
Artikel-Nr.:
     955-Z10X540
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Z10X540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 45 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des Z 10-Riemens auch ein SPZ mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
Z21.25
Innenlänge Li:
540 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
562 MM
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: Z10X540, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.