Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDPM100/125ES Clean-Profile Edelstahlzylinder Ø100mm, Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Clean-Profile Edelstahlzylinder
Exemplarische Darstellung: Clean-Profile Edelstahlzylinder
Zeichnung: Clean-Profile Edelstahlzylinder
Schaltsymbol: ZDPM
Schaltsymbol: ZDPMK
Artikel-Nr.:
     955-ZDPM 100/125 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDPM 100/125 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
edelstahlzylinder
Ausführung: mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben (Option -V: kein Magnetkolben möglich) Werkstoffe: Kopf und Fuß: 1.4404, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4404, Kolben: POM (Option -V: Aluminium), Dichtungen: NBR (Option -V: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Option -V: -10°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: FKM-Dichtungen -V (kein Magnetkolben möglich)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
125 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDPM100/125ES, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.322,96*
€ 1.417,53*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 1.324,03*
€ 1.418,47*
Frei Haus
ab € 1.333,89*
€ 1.431,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,47*
€ 1.687,9793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,48*
€ 1.677,2812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,41*
€ 1.626,0279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,89*
€ 1.596,8491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,03*
€ 1.575,5957
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.