Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
DU C.1 3-Loch Waschtischarmatur verl. Auslauf,Höhe158 Ausl.160mm,Schwarz Matt C11060004046
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP297122
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
C11060004046
EAN/GTIN:
4053424890944
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DU C.1 3-Loch Waschtischarmatur verl. Auslauf,Höhe158 Ausl.160mm,Schwarz Matt C11060004046 Keramikmischsystem, flexible Anschlussschläuche 3/8 ?, Strahlformer mit Kippfunktion, Durchflussmenge 5,2 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN 15, empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Waschtischarmatur
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DU C.1 3-Loch Waschtischarmatur Höhe 158 Ausladung 140mm, Schwarz Matt C11060003046
Duravit
C11060003046
ab € 447,75*
Ähnlich
DU C.1 3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstange,H158 Ausl.140mm, Schwarz Matt C11060005046
Duravit
C11060005046
ab € 473,84*
Ähnlich
DU C.1 3-Loch Waschtischarmatur, verl. Ausl.m.Zugst.H158 Ausl.160 Schwarz Matt C11060006046
Duravit
C11060006046
ab € 486,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen