Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE EH-Waschtischbatterie BauEdge 23758_1 M-Size chrom 23758001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP406044
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
23758001
EAN/GTIN:
4005176556364
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
GROHE EH-Waschtischbatterie BauEdge 23758_1 M-Size chrom 23758001 Einlochmontage, Bedienungshebel aus Metall, Longlife 28 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, StarLight Oberfläche, Zero getrennte innenliegende Wasserwege, EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Schnell-Montage-System, Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4?, flexible Anschlussschläuche
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
EH-Waschtischbatterie
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
grohe waschtisch einhandmischer
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
grohe waschtisch armatur
,
EH-Waschtischbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Atrio
Grohe
32647DA3
ab € 509,44*
Ähnlich
GROHE BauEdge Chrom
Grohe
23328001
ab € 49,39*
Ähnlich
GROHE BauEdge Chrom
Grohe
23330001
ab € 46,13*
Ähnlich
GROHE BauEdge Chrom
Grohe
23760001
ab € 65,56*
Ähnlich
GROHE BauEdge Chrom
Grohe
23761001
ab € 80,75*
Ähnlich
GROHE BauLoop Chrom
Grohe
23917001
ab € 57,39*
Ähnlich
GROHE EH-Waschtischbatterie BauEdge 23759_1 M-Size Mittelstellung kalt chrom 23759001
Grohe
23759001
ab € 68,87*
Ähnlich
GROHE EH-Waschtischbatterie BauEdge 23902_1 M-Size Durchfluss 3,5l/min chrom 23902001
Grohe
23902001
ab € 68,92*
Ähnlich
GROHE EH-Waschtischbatterie BauEdge 23904_1 M-Size glatter Körper chrom 23904001
Grohe
23904001
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen