Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1182720 Herst.-Nr.: 1182720 EAN/GTIN: 4007123004287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- Schutzart IP44
- Kabelbezeichnung H07RN-F 5G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabellänge 30m
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE Kupplungsdose, CEE-Kupplung, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 30 m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabelrolle 30m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 30m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen, brennenstuhl garant, kabeltrommel 3fach, cee kabeltrommel 16a, brennenstuhl kabeltrommel cee, kabeltrommel cee 400v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (38) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 96,88* | € 110,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,91* | € 115,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 101,6315* | € 116,1315* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 102,88* | € 116,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,30* | € 117,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|