Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP SIL 460 300mm 312,00mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4501402984
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46003000000-6
EAN/GTIN:
     4049645271471
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -70°C bis 260°C · kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
300 mm
Außen-Ø:
312 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,07 bar
Unterdruck:
0,01 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
280 °C
Temperaturbereich:
-70 bis 280 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,87667*
€ 185,01*
16 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 172,22667*
€ 185,20667*
Lager 9587
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 186,26*
€ 192,99*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,13*
€ 208,85*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,55*
€ 215,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 180 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 480 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 186,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 11.579,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
460-0300-0000-0000000300
ab € 513,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.