Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP Kapton® 476 170mm 182,00mm 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4501403823
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601700000-6
EAN/GTIN:
     4049645299932
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Außen-Ø:
182 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,13 bar
Unterdruck:
0,056 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
400 °C
Temperaturbereich:
-60 bis 400 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 184,43167*
€ 199,54167*
Lager 9587
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 203,18*
€ 219,48*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 218,49834*
€ 235,24834*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 235,25*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 219,18*
€ 235,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 180 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 480 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 203,18* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 13.168,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.