Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9000466125
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052256
EAN/GTIN:
     4020747522562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfall-Container
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 52,95*
ab € 53,63*
€ 63,2693*
5 Tage
237
5
€ 8,90*
ab € 59,75*
€ 68,59*
5 Tage
1185
5
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 69,65*
5 Tage
250
5
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 72,29*
Lager 9587
237
5
€ 6,90*
ab € 52,33*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 373,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004493
ab € 11,04*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,03*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,98*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.