Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm grau/blau 3BD Schließfach MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9101484886
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790065C2
EAN/GTIN:
     4250633301982
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Schließfach oben, darunter 3 höhenverstellbare Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Ausführung:
Schließfach
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 366,27*
€ 465,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,26*
€ 466,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,97*
€ 490,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,14*
€ 502,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,20*
€ 504,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 319,16*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 351,32*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 235,09*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 329,39*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,57*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 359,69*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 359,74*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 359,16*
Ähnlich
Mauser
790063A0
ab € 236,48*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 272,48*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 328,77*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 329,36*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,15*
Ähnlich
Mauser
790051C2
ab € 351,85*
Ähnlich
Mauser
790060A0
ab € 317,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.