Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB2000xT1000mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9102494232
Herst.-Nr.:
     10233611
EAN/GTIN:
     4044917438842
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
lichtgrau
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,96*
€ 592,46*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,25*
€ 593,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,32*
€ 647,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,10*
€ 656,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,75*
€ 658,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,00*
€ 705,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,24*
€ 613,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,63*
€ 593,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 275,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.