Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch H700-1200xB1600xT800mm Buche/weiß rechteckige Form C-Fuß TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9102496024
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080WB
EAN/GTIN:
     4014296860732
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
für einen Einsatz im Büro, sowie im Home-Office ? Tischplatte aus 25-mm melaminbeschichteter Spanplatte ? elektromotorische Höhenverstellung ? verstellbar von 700 – 1200 mm ? zweimotoriger Antrieb für ein synchrones up/down · Hubgeschwindigkeit 40 mm/sec. ? Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 100 kg · T-Fuß-Gestell aus Stahl ? automatischer Kollisionsschutz (stoppt sofort bei Widerstand von oben oder unten) · programmierbare Memory-Funktion über Display
Weitere Informationen:
Höhe:
700 - 1200 mm
Farbe:
Buche/weiß
Breite:
1600 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
rechteckige Form
Tiefe:
800 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,46*
€ 404,01*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 336,91*
€ 422,51*
€ 5,50*
ab € 354,57*
€ 427,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,28*
€ 428,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,37*
€ 435,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080WA
ab € 317,10*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WB
ab € 317,21*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WG
ab € 317,88*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WW
ab € 316,57*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WA
ab € 339,70*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WG
ab € 338,52*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WW
ab € 339,13*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WA
ab € 347,14*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WB
ab € 349,07*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WG
ab € 349,16*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WW
ab € 348,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.