Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner 291400 GN DIN A4 80mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199106392
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     120106860
EAN/GTIN:
     9003263550405
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Material der Kaschierung innen:
Papier
Rückenbreite:
80 mm mm
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
grün
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.