Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Permanentmarker Maxx 230 123001 Rundspitze 1-3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199111802
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     305206490
EAN/GTIN:
     4004675000019
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Zum Beschriften von Karton · Papier · Kunststoff · Glas · Metall · Holz und fast allen anderen Materialien. Nachfüllbar mit der Tintenflasche Maxx 650.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker Maxx 230
Kappe umsteckbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 230
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.