| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800137-102-S10004 Herst.-Nr.: 0800137-102 S10004 EAN/GTIN: 4067521106518 |
| |
|
| | |
| Z-Spind Classic PLUS, für 2 Personen, 1 Abteil z-förmig unterteilt, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unte Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22,5 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| |